曜日別特売

楽しい釣り味わう竿シリーズ 幸釣(Koucyou)零一二

楽しい釣り味わう竿シリーズ 幸釣(Koucyou)零一二 - Tiemco

一本の竿で約53cm、約70cm、約90cmの3通りの長さに使うことが出来る三段スライド方式の延べ竿。
重さ8g、仕舞い寸法30cmのコンパクトサイズで鉛筆持ちができる細仕立てのグリップ。
タナゴ調子のホソ等の小場所で足元を探る小物釣りに。

質量(g)8折りたたみ寸法(cm)30内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25954969みどりみどり
オープン
6,000
6,600(税込)
12日以内出荷
返品不可
25954935あかあか
オープン
取扱い終了
返品不可
25954944からしからし
オープン
取扱い終了
返品不可
25954960そらいろそらいろ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする