巾木 51幅 面取り

巾木 51幅 面取り - ノダ巾木 51幅 面取り - ノダ巾木 51幅 面取り - ノダ巾木 51幅 面取り - ノダ巾木 51幅 面取り - ノダ巾木 51幅 面取り - ノダ巾木 51幅 面取り - ノダ巾木 51幅 面取り - ノダ
長さ(mm)1970寸法(mm)1970×51×7基材MDF表面オレフィン化粧シート貼り内容量1セット(2本)
注意
※カナエル造作材の開口枠等他部材は窓枠としては使用できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25955897MHA-10B19K3-コールブラック
2,6001,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25955906MHA-10B19D1-ウォールナットダーク色
2,6001,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25955915MHA-10B19E1-チェリーミディアム
2,6001,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25955924MHA-10B19L1-オークライト
2,6001,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25955940MHA-10B19P1-メープルペール
2,6001,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25955949MHA-10B19M1-メープルミルキー色
2,6001,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25955958MHA-10B19G1-オークグレージュ
2,6001,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25955967MHA-10B19W3-シルキーホワイト色
2,6001,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20083686MHA-10B19D1【ワケあり】【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ウォールナットダーク色
2,6001,798
1,498
アウトレット
1,648(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする