ノダ
廻り縁 35幅 面取り
長さ(mm)
1970
寸法(mm)
1970×35×7
基材
MDF
表面
特殊化粧シート貼り
内容量
1セット(2本)
注意
※コーナー材の設定はありません。
※カナエル造作材の開口枠等他部材は窓枠としては使用できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25955976
MMA-10B19K3
コールブラック
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25955985
MMA-10B19D1
ウォールナットダーク色
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25955994
MMA-10B19E1
チェリーミディアム
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25956010
MMA-10B19L1
オークライト
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25956019
MMA-10B19P1
メープルペール
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25956028
MMA-10B19M1
メープルミルキー色
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25956037
MMA-10B19G1
オークグレージュ
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25956046
MMA-10B19W3
シルキーホワイト色
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。