ラクテム
溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ フック付
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。
スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。
フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
用途
転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
材質
[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ
材質(フック)
[AKフック]:SS330相当/ユニクロ
チェーン線径(Φmm)
3
材質(チェーン)
スチール/(表面処理:ユニクロ)
内容量
1本
注意
※フック本体の使用荷重を表記しております。
※チェーンはRoHS非対応品となります。
※ユニクロ鍍金の為、ロットにより色味が若干異なる場合があります。
全18種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
10
全長(m)
選択してください
1
2
3
4
5
10
使用荷重(kg)
20
40
フック
AKフック×2個
リングキャッチ×1個/AKフック×1個
リングキャッチ×2個
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
全長(m)
使用荷重(kg)
フック
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25960797
WURA3-1
1
1
20
リングキャッチ×1個/AKフック×1個
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月14日
25960806
WURA3-2
2
2
20
リングキャッチ×1個/AKフック×1個
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
5日以内出荷
25960815
WURA3-3
3
3
20
リングキャッチ×1個/AKフック×1個
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
5日以内出荷
25960824
WURA3-4
4
4
20
リングキャッチ×1個/AKフック×1個
オープン
¥
3,698
¥4,068
(税込)
5日以内出荷
25960840
WURA3-5
5
5
20
リングキャッチ×1個/AKフック×1個
オープン
¥
3,998
¥4,398
(税込)
5日以内出荷
25960849
WURA3-10
10
10
20
リングキャッチ×1個/AKフック×1個
オープン
¥
7,898
¥8,688
(税込)
5日以内出荷
25960858
WUR3-1
1
1
40
リングキャッチ×2個
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
5日以内出荷
25960867
WUR3-2
2
2
40
リングキャッチ×2個
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
5日以内出荷
25960876
WUR3-3
3
3
40
リングキャッチ×2個
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
5日以内出荷
25960885
WUR3-4
4
4
40
リングキャッチ×2個
オープン
¥
3,698
¥4,068
(税込)
5日以内出荷
25960894
WUR3-5
5
5
40
リングキャッチ×2個
オープン
¥
4,498
¥4,948
(税込)
5日以内出荷
25960910
WUR3-10
10
10
40
リングキャッチ×2個
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
5日以内出荷
25960919
WUA3-1
1
1
20
AKフック×2個
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
5日以内出荷
25960928
WUA3-2
2
2
20
AKフック×2個
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
5日以内出荷
25960937
WUA3-3
3
3
20
AKフック×2個
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
5日以内出荷
25960946
WUA3-4
4
4
20
AKフック×2個
オープン
¥
3,598
¥3,958
(税込)
5日以内出荷
25960955
WUA3-5
5
5
20
AKフック×2個
オープン
¥
4,298
¥4,728
(税込)
5日以内出荷
25960964
WUA3-10
10
10
20
AKフック×2個
オープン
¥
7,698
¥8,468
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください