ラクテム
溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ フック付
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。
スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。
フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
用途
転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
材質
[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ
材質(フック)
[AKフック]:SS330相当/ユニクロ
チェーン線径(mm)
4
材質(チェーン)
スチール/(表面処理:ユニクロ)
内容量
1本
注意
※フック本体の使用荷重を表記しております。
※チェーンはRoHS非対応品となります。
※ユニクロ鍍金の為、ロットにより色味が若干異なる場合があります。
全18種類を絞り込む
全長(m)
選択してください
1
2
3
4
5
10
使用荷重(kg)
40
50
フック
AKフック×2個
リングキャッチ×1個/AKフック×1個
リングキャッチ×2個
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(m)
使用荷重(kg)
フック
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25960980
WURA4-1
1
40
リングキャッチ×1個/AKフック×1個
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
当日出荷
25960989
WURA4-2
2
40
リングキャッチ×1個/AKフック×1個
オープン
¥
2,498
¥2,748
(税込)
5日以内出荷
25960998
WURA4-3
3
40
リングキャッチ×1個/AKフック×1個
オープン
¥
3,398
¥3,738
(税込)
5日以内出荷
25961007
WURA4-4
4
40
リングキャッチ×1個/AKフック×1個
オープン
¥
4,298
¥4,728
(税込)
5日以内出荷
25961016
WURA4-5
5
40
リングキャッチ×1個/AKフック×1個
オープン
¥
4,798
¥5,278
(税込)
5日以内出荷
25961025
WURA4-10
10
40
リングキャッチ×1個/AKフック×1個
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
5日以内出荷
25961034
WUR4-1
1
50
リングキャッチ×2個
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
25961050
WUR4-2
2
50
リングキャッチ×2個
オープン
¥
2,498
¥2,748
(税込)
5日以内出荷
25961059
WUR4-3
3
50
リングキャッチ×2個
オープン
¥
3,500
¥3,850
(税込)
5日以内出荷
25961068
WUR4-4
4
50
リングキャッチ×2個
オープン
¥
4,298
¥4,728
(税込)
5日以内出荷
25961077
WUR4-5
5
50
リングキャッチ×2個
オープン
¥
5,198
¥5,718
(税込)
5日以内出荷
25961086
WUR4-10
10
50
リングキャッチ×2個
オープン
¥
9,498
¥10,448
(税込)
5日以内出荷
25961095
WUA4-1
1
40
AKフック×2個
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
25961104
WUA4-2
2
40
AKフック×2個
オープン
¥
2,498
¥2,748
(税込)
5日以内出荷
25961120
WUA4-3
3
40
AKフック×2個
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
5日以内出荷
25961129
WUA4-4
4
40
AKフック×2個
オープン
¥
3,998
¥4,398
(税込)
5日以内出荷
25961138
WUA4-5
5
40
AKフック×2個
オープン
¥
4,998
¥5,498
(税込)
5日以内出荷
25961147
WUA4-10
10
40
AKフック×2個
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください