サンプリングシステムス(Sampling Systems)
スコップ PS 非滅菌
ディスポーザブルスコップ
クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
材料証明書が付きます。
個別包装されています。
ロットトレーサビリティ完備
用途
品証・製造・調剤他
注意
非滅菌品
全6種類を絞り込む
質量(kg)
0.086
0.169
0.224
内容量
1箱(15個)
1箱(25個)
1箱(50個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
色
容量(mL)
幅(cm)
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25963177
8045A-500
1箱(50個)
0.086
白
500
9.7
24.9
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963186
8045A-1000
1箱(25個)
0.169
白
1000
15
32.4
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963195
8045A-2500
1箱(15個)
0.224
白
2500
16.6
35.7
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963204
8045R-500
1箱(50個)
0.086
赤
500
9.7
24.9
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963220
8045R-1000
1箱(25個)
0.169
赤
1000
15
32.4
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963229
8045R-2500
1箱(15個)
0.224
赤
2500
16.6
35.7
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100