サンプリングシステムス(Sampling Systems)
スコップ HDPE 滅菌
・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。
・γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル
・γ線照射証明書・材料証明書が付きます
・個別包装されています。
・ロットトレーサビリティ完備
用途
品証・製造・調剤他
色
白
注意
滅菌は未開封状態
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
容量(mL)
幅(cm)
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25963317
8045H-500S
1箱(50個)
0.071
500
9.7
24.9
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963326
8045H-1000S
1箱(25個)
0.138
1000
15
32.4
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100