サンプリングシステムス(Sampling Systems)
カップ型スコップ PS 非滅菌
ディスポーザブルスコップ
クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
材料証明書が付きます。
個別包装されています。
ロットトレーサビリティ完備
用途
品証・製造・調剤他
色
白
注意
非滅菌品
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
容量(mL)
幅(cm)
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25963335
8286A-1000
1箱(30個)
0.119
1000
12.7
36
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963344
8286A-100
1箱(100個)
0.025
100
5.9
20
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963360
8286A-150
1箱(100個)
0.032
150
6.8
21.6
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963369
8286A-250
1箱(100個)
0.041
250
8
23.7
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963378
8286A-25
1箱(100個)
0.01
25
3.8
13.7
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963387
8286A-500
1箱(40個)
0.075
500
10.3
30.3
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963396
8286A-50
1箱(100個)
0.015
50
4.7
16
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100