曜日別特売

ロングハンドルスコップ HDPE 滅菌

ロングハンドルスコップ  HDPE 滅菌 - サンプリングシステムス(Sampling Systems)ロングハンドルスコップ  HDPE 滅菌 - サンプリングシステムス(Sampling Systems)ロングハンドルスコップ  HDPE 滅菌 - サンプリングシステムス(Sampling Systems)ロングハンドルスコップ  HDPE 滅菌 - サンプリングシステムス(Sampling Systems)ロングハンドルスコップ  HDPE 滅菌 - サンプリングシステムス(Sampling Systems)

ディスポーザブルスコップ
クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル
γ線照射証明書材料証明書が付きます
個別包装されています。
ロットトレーサビリティ完備

用途品証・製造・調剤他内容量1箱(50個)
注意
滅菌は未開封状態
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
幅(cm)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259635708341R-100S100539
オープン
91,980
101,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
259635798341H-25S253.435.6
オープン
87,980
96,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
259635888341H-50S50437.1
オープン
87,980
96,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
525720248341R-50S504.136.7、(ハンドル部)30
オープン
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする