曜日別特売

金属感知スコップ

金属感知スコップ - サンプリングシステムス(Sampling Systems)金属感知スコップ - サンプリングシステムス(Sampling Systems)金属感知スコップ - サンプリングシステムス(Sampling Systems)

・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。
・X線および金属感知対応製品。
・材料証明書が付きます。
・ロットトレーサビリティ完備

用途品証・製造・調剤他内容量1セット(4本)
注意
非滅菌品
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(mL)
幅(cm)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25963640M1000B-10000.23410001532.4
オープン
44,980
49,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963649M1000B-1250.0471256.119.6
オープン
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963658M1000B-25000.313250016.635.7
オープン
53,980
59,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963667M1000B-2500.0652508.120.9
オープン
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963676M1000B-300.01430415.3
オープン
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963685M1000B-5000.1225009.724.9
オープン
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963694M1000B-600.19604.917.8
オープン
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする