曜日別特売

抜き取り 吸引型サンプラー 滅菌

抜き取り 吸引型サンプラー 滅菌 - サンプリングシステムス(Sampling Systems)抜き取り 吸引型サンプラー 滅菌 - サンプリングシステムス(Sampling Systems)抜き取り 吸引型サンプラー 滅菌 - サンプリングシステムス(Sampling Systems)抜き取り 吸引型サンプラー 滅菌 - サンプリングシステムス(Sampling Systems)

・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。
・γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル
・γ線照射証明書・材料証明書が付きます
・個別包装されています。
・ロットトレーサビリティ完備

用途品証・製造・調剤他幅(cm)10.3内容量1箱(20個)
注意
滅菌は未開封状態
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(mL)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259637288060H-500.5S0.0930.551.1
オープン
73,980
81,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
259637378060H-1520S0.23820150
オープン
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
259637468060H-502S0.093251.1
オープン
72,980
80,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
259637558060H-1002S0.165298.7
オープン
91,980
101,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
259637648060H-503S0.093351.1
オープン
72,980
80,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
259637808060H-1003S0.165398.7
オープン
91,980
101,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする