曜日別特売

粉末用サンプラー 上下オープン筒タイプ(ショート) 非滅菌

粉末用サンプラー 上下オープン筒タイプ(ショート) 非滅菌 - サンプリングシステムス(Sampling Systems)粉末用サンプラー 上下オープン筒タイプ(ショート) 非滅菌 - サンプリングシステムス(Sampling Systems)

ディスポーザブル粉末用サンプラー
クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
材料証明書が付きます。
個別包装されています。
ロットトレーサビリティ完備

用途品証・製造・調剤他長さ(cm)32.5内容量1箱(100個)
注意
非滅菌品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259637898688H-3300.0433.3
オープン
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
259637988688J-3300.0614.5
オープン
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする