吉川国工業所
A4ファイルユニットR
材質
本体・引出し/ポリプロピレン 取っ手・止め具/スチール(ユニクロメッキ) 補強バー/スチール
幅(mm)
337
色
オールグレー
高さ(mm)
98
質量(g)
893
奥行(mm)
277
用紙サイズ
A4ヨコ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25964760
MX-50R
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください