吉川国工業所
ファイルボックススクエア ワイド
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
130
高さ(mm)
254
質量(g)
630
奥行(mm)
340
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25964884
MX-28
130
340
254
オールグレー
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25964875
MX-28
130
340
254
オールホワイト
¥
1,400
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください