SIBATA(柴田科学)
静電容量型センサー付試料容器 水分活性測定装置AWシリーズ用
●水分活性測定装置AW-1用のスペアパーツ、そして水分活性測定装置AW-1sの別売品です。
●水分活性測定装置で試料を測定する際に必要なセンサー部になります。
用途
食品・医薬品・化粧品産業
教育現場での実習
新製品の開発時
試作品の確認・評価
製造工程の品質管理
原料の品質確認
出荷前検査
付属品
試料容器 20mL×5コ、センサー保護フィルター Φ18×5枚
測定範囲
0~1.000aw
質量(g)
25
種類
静電容量型
測定範囲(℃)
(セル内/周囲温度)0~80
測定精度
±0.01aw
測定時間
スタビリティモード:5~30分程度、クイックモード:6分
測定範囲(%RH)
(周囲湿度)10~95
内容量
1個
関連資料:
(0.35MB)
製品カタログ(3.58MB)
注意
※保管時は、付属のB型シリカゲルを試料容器部に入れ、センサー付試料容器の蓋をしめて保管してください。
※センサー保護フィルターが汚れた場合は、交換してください。測定値に影響を与えることがあります。
※コネクターは、PCへは差し込まないでください。
※測定精度は、0.12~0.97aw/スタビリティモード、校正後±0.1aw以内で、同じ測定条件の場合です。
※測定時間は試料により異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25967185
060990-011
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった