曜日別特売

蓋付き目隠し分別ダストワゴン タワー 3分別

蓋付き目隠し分別ダストワゴン タワー 3分別 - 山崎実業蓋付き目隠し分別ダストワゴン タワー 3分別 - 山崎実業蓋付き目隠し分別ダストワゴン タワー 3分別 - 山崎実業蓋付き目隠し分別ダストワゴン タワー 3分別 - 山崎実業蓋付き目隠し分別ダストワゴン タワー 3分別 - 山崎実業蓋付き目隠し分別ダストワゴン タワー 3分別 - 山崎実業蓋付き目隠し分別ダストワゴン タワー 3分別 - 山崎実業蓋付き目隠し分別ダストワゴン タワー 3分別 - 山崎実業

レジ袋を隠して分別できるスタイリッシュな蓋付き分別ダストワゴン。
瓶・缶・ペットボトル・プラスチックなどを分別できます。
カウンター下片手で開閉蓋は90度で開けたままにできるシリコーン製のストッパー付き。
レジ袋お手持ちのコンビニやスーパーのレジ袋や取っ手付きゴミ袋を掛けてお使いいただけます。
ハンドル&キャスター付き袋の取り外しやお掃除の際の移動もスムーズです。
レジ袋ストック底面はストック収納にも便利。

付属品スパナ適合20・30・45号(関東)、35・40・45号(関西)レジ袋材質本体:スチール(粉体塗装)、蓋:ポリプロピレン、ストッパー:シリコーン、キャスター:ナイロン質量(g)約5300耐荷重(kg)約3耐熱温度(℃)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.5×33×55(キャスター含む)※蓋開口時:81.5寸法(幅W×奥行D)(cm)蓋開口部1つあたり:15.5×25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
264786395977ホワイト
オープン
13,500
14,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
264786485978ブラック
オープン
13,500
14,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする