曜日別特売

ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/スタンダードタイプ/ダークグレー/ハンガー有/ランバー無/ナイロンキャスター

ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/スタンダードタイプ/ダークグレー/ハンガー有/ランバー無/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/スタンダードタイプ/ダークグレー/ハンガー有/ランバー無/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/スタンダードタイプ/ダークグレー/ハンガー有/ランバー無/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/スタンダードタイプ/ダークグレー/ハンガー有/ランバー無/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/スタンダードタイプ/ダークグレー/ハンガー有/ランバー無/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/スタンダードタイプ/ダークグレー/ハンガー有/ランバー無/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/スタンダードタイプ/ダークグレー/ハンガー有/ランバー無/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/スタンダードタイプ/ダークグレー/ハンガー有/ランバー無/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)

機能とサステナブルを両立した、新たなスタンダードシーティング
座った瞬間、ソフトなクッションが身体をやさしく受けとめます。さらに、背もたれの内部に採用した樹脂シェルのグリッドが、背中の動きにあわせて変形するため、長時間のハードワークでも快適です。
製品として使用済みの樹脂脚を回収し、分別・粉砕を経て、再び新たな樹脂脚として生まれ変わったリサイクル脚をラインナップしています。
RENU®;(製品製造時に発生する生地端材と回収衣類をリサイクルした再生糸)と再生PET糸を使用した再生材使用率100%の生地へと生まれ変わります。

ダークグレーキャスターあり肘掛固定肘キャスター径(Φmm)60グリーン購入法適合脚幅(mm)650内容量1脚
関連資料:単品カタログ(5.91MB)取扱説明書:(1.39MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26208938CF24XA FKY1
98,800
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26208947CF24XA FKY2
98,800
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26208956CF24XA FKY3
98,800
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26208965CF24XA FKY4
98,800
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26208974CF24XA FKY5
98,800
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26208990CF24XA FKY6
98,800
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26208999CF24XA FKY7
98,800
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209008CF24XA FKY8
98,800
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209017CF24XA FKY9
98,800
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209026CF24XA FKZ7
98,800
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209035CF24XA FRU0
99,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209044CF24XA FRU1
99,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209060CF24XA FRU2
99,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209069CF24XA FRU3
99,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209078CF24XA FRU4
99,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209087CF24XA FRU5
99,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209096CF24XA FRU6
99,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209105CF24XA FRU7
99,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209114CF24XA FRU8
99,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209130CF24XA FRU9
99,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209139CF24XA FSF1
97,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209148CF24XA FSF5
97,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209157CF24XA FSF7
97,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209166CF24XA FSF9
97,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209175CF24XA FSG3
97,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209184CF24XA FSG4
97,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209200CF24XA FSG7
97,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209209CF24XA FSG8
97,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209218CF24XA FSG9
97,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209227CF24XA FXW0
97,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209236CF24XA FXW1
97,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209245CF24XA FXW2
97,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209254CF24XA FXW3
97,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209270CF24XA FXW4
97,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209279CF24XA FXW5
97,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209288CF24XA FXW6
97,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209297CF24XA FXW7
97,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209306CF24XA FXW8
97,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209315CF24XA FXW9
97,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする