曜日別特売

ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/スタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー有/ランバー無/ナイロンキャスター

ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/スタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー有/ランバー無/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/スタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー有/ランバー無/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/スタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー有/ランバー無/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/スタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー有/ランバー無/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/スタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー有/ランバー無/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/スタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー有/ランバー無/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/スタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー有/ランバー無/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/スタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー有/ランバー無/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)

機能とサステナブルを両立した、新たなスタンダードシーティング
座った瞬間、ソフトなクッションが身体をやさしく受けとめます。さらに、背もたれの内部に採用した樹脂シェルのグリッドが、背中の動きにあわせて変形するため、長時間のハードワークでも快適です。
製品として使用済みの樹脂脚を回収し、分別・粉砕を経て、再び新たな樹脂脚として生まれ変わったリサイクル脚をラインナップしています。
RENU®;(製品製造時に発生する生地端材と回収衣類をリサイクルした再生糸)と再生PET糸を使用した再生材使用率100%の生地へと生まれ変わります。

ブラックキャスターあり肘掛固定肘キャスター径(Φmm)60グリーン購入法適合脚幅(mm)650内容量1脚
関連資料:単品カタログ(5.91MB)取扱説明書:(1.39MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26209717CF24XR FKY1
98,800
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209726CF24XR FKY2
98,800
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209735CF24XR FKY3
98,800
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209744CF24XR FKY4
98,800
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209760CF24XR FKY5
98,800
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209769CF24XR FKY6
98,800
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209778CF24XR FKY7
98,800
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209787CF24XR FKY8
98,800
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209796CF24XR FKY9
98,800
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209805CF24XR FKZ7
98,800
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209814CF24XR FRU0
99,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209830CF24XR FRU1
99,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209839CF24XR FRU2
99,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209848CF24XR FRU3
99,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209857CF24XR FRU4
99,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209866CF24XR FRU5
99,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209875CF24XR FRU6
99,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209884CF24XR FRU7
99,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209900CF24XR FRU8
99,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209909CF24XR FRU9
99,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209918CF24XR FSF1
97,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209927CF24XR FSF5
97,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209936CF24XR FSF7
97,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209945CF24XR FSF9
97,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209954CF24XR FSG3
97,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209970CF24XR FSG4
97,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209979CF24XR FSG7
97,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209988CF24XR FSG8
97,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26209997CF24XR FSG9
97,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26210006CF24XR FXW0
97,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26210015CF24XR FXW1
97,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26210024CF24XR FXW2
97,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26210040CF24XR FXW3
97,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26210049CF24XR FXW4
97,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26210058CF24XR FXW5
97,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26210067CF24XR FXW6
97,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26210076CF24XR FXW7
97,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26210085CF24XR FXW8
97,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26210094CF24XR FXW9
97,700
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする