ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー有/ウレタンキャスター

ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー有/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー有/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー有/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー有/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー有/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー有/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー有/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー有/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)

機能とサステナブルを両立した、新たなスタンダードシーティング
座った瞬間、ソフトなクッションが身体をやさしく受けとめます。さらに、背もたれの内部に採用した樹脂シェルのグリッドが、背中の動きにあわせて変形するため、長時間のハードワークでも快適です。
製品として使用済みの樹脂脚を回収し、分別・粉砕を経て、再び新たな樹脂脚として生まれ変わったリサイクル脚をラインナップしています。
RENU®;(製品製造時に発生する生地端材と回収衣類をリサイクルした再生糸)と再生PET糸を使用した再生材使用率100%の生地へと生まれ変わります。

ブラックキャスターあり肘掛固定肘キャスター径(Φmm)60グリーン購入法適合脚幅(mm)650内容量1脚
関連資料:単品カタログ(5.91MB)取扱説明書:(1.39MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26220969CF27ZS FKY1
114,400
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26220978CF27ZS FKY2
114,400
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26220987CF27ZS FKY3
114,400
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26220996CF27ZS FKY4
114,400
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26221005CF27ZS FKY5
114,400
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26221014CF27ZS FKY6
114,400
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26221030CF27ZS FKY7
114,400
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26221039CF27ZS FKY8
114,400
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26221048CF27ZS FKY9
114,400
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26221057CF27ZS FKZ7
114,400
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26221066CF27ZS FRU0
115,500
82,980
91,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26221075CF27ZS FRU1
115,500
82,980
91,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26221084CF27ZS FRU2
115,500
82,980
91,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26221100CF27ZS FRU3
115,500
82,980
91,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26221109CF27ZS FRU4
115,500
82,980
91,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26221118CF27ZS FRU5
115,500
82,980
91,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26221127CF27ZS FRU6
115,500
82,980
91,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26221136CF27ZS FRU7
115,500
82,980
91,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26221145CF27ZS FRU8
115,500
82,980
91,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26221154CF27ZS FRU9
115,500
82,980
91,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26221170CF27ZS FSF1
113,100
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26221179CF27ZS FSF5
113,100
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26221188CF27ZS FSF7
113,100
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26221197CF27ZS FSF9
113,100
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26221206CF27ZS FSG3
113,100
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26221215CF27ZS FSG4
113,100
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26221224CF27ZS FSG7
113,100
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26221240CF27ZS FSG8
113,100
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26221249CF27ZS FSG9
113,100
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26221258CF27ZS FXW0
113,100
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26221267CF27ZS FXW1
113,100
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26221276CF27ZS FXW2
113,100
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26221285CF27ZS FXW3
113,100
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26221294CF27ZS FXW4
113,100
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26221310CF27ZS FXW5
113,100
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26221319CF27ZS FXW6
113,100
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26221328CF27ZS FXW7
113,100
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26221337CF27ZS FXW8
113,100
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26221346CF27ZS FXW9
113,100
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする