ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ホワイトボディ/ハンガー有/ランバー無/ウレタンキャスター

ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ホワイトボディ/ハンガー有/ランバー無/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ホワイトボディ/ハンガー有/ランバー無/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ホワイトボディ/ハンガー有/ランバー無/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ホワイトボディ/ハンガー有/ランバー無/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ホワイトボディ/ハンガー有/ランバー無/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ホワイトボディ/ハンガー有/ランバー無/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ホワイトボディ/ハンガー有/ランバー無/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ホワイトボディ/ハンガー有/ランバー無/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)

機能とサステナブルを両立した、新たなスタンダードシーティング
座った瞬間、ソフトなクッションが身体をやさしく受けとめます。さらに、背もたれの内部に採用した樹脂シェルのグリッドが、背中の動きにあわせて変形するため、長時間のハードワークでも快適です。
製品として使用済みの樹脂脚を回収し、分別・粉砕を経て、再び新たな樹脂脚として生まれ変わったリサイクル脚をラインナップしています。
RENU®;(製品製造時に発生する生地端材と回収衣類をリサイクルした再生糸)と再生PET糸を使用した再生材使用率100%の生地へと生まれ変わります。

ホワイトキャスターあり肘掛固定肘キャスター径(Φmm)60グリーン購入法適合脚幅(mm)650内容量1脚
関連資料:単品カタログ(5.91MB)取扱説明書:(1.39MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26226036CF28ZW FKY1
120,500
86,980
95,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26226045CF28ZW FKY2
120,500
86,980
95,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26226054CF28ZW FKY3
120,500
86,980
95,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26226070CF28ZW FKY4
120,500
86,980
95,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26226079CF28ZW FKY5
120,500
86,980
95,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26226088CF28ZW FKY6
120,500
86,980
95,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26226097CF28ZW FKY7
120,500
86,980
95,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26226106CF28ZW FKY8
120,500
86,980
95,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26226115CF28ZW FKY9
120,500
86,980
95,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26226124CF28ZW FKZ7
120,500
86,980
95,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26226140CF28ZW FRU0
121,700
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26226149CF28ZW FRU1
121,700
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26226158CF28ZW FRU2
121,700
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26226167CF28ZW FRU3
121,700
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26226176CF28ZW FRU4
121,700
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26226185CF28ZW FRU5
121,700
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26226194CF28ZW FRU6
121,700
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26226210CF28ZW FRU7
121,700
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26226219CF28ZW FRU8
121,700
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26226228CF28ZW FRU9
121,700
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26226237CF28ZW FSF1
119,300
85,980
94,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26226246CF28ZW FSF5
119,300
85,980
94,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26226255CF28ZW FSF7
119,300
85,980
94,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26226264CF28ZW FSF9
119,300
85,980
94,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26226280CF28ZW FSG3
119,300
85,980
94,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26226289CF28ZW FSG4
119,300
85,980
94,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26226298CF28ZW FSG7
119,300
85,980
94,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26226307CF28ZW FSG8
119,300
85,980
94,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26226316CF28ZW FSG9
119,300
85,980
94,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26226325CF28ZW FXW0
119,300
85,980
94,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26226334CF28ZW FXW1
119,300
85,980
94,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26226350CF28ZW FXW2
119,300
85,980
94,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26226359CF28ZW FXW3
119,300
85,980
94,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26226368CF28ZW FXW4
119,300
85,980
94,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26226377CF28ZW FXW5
119,300
85,980
94,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26226386CF28ZW FXW6
119,300
85,980
94,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26226395CF28ZW FXW7
119,300
85,980
94,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26226404CF28ZW FXW8
119,300
85,980
94,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26226420CF28ZW FXW9
119,300
85,980
94,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする