ポータムシリーズ/可動肘/背クッション/スタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー無/ウレタンキャスター

ポータムシリーズ/可動肘/背クッション/スタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー無/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/可動肘/背クッション/スタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー無/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/可動肘/背クッション/スタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー無/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/可動肘/背クッション/スタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー無/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/可動肘/背クッション/スタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー無/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/可動肘/背クッション/スタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー無/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/可動肘/背クッション/スタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー無/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/可動肘/背クッション/スタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー無/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)

機能とサステナブルを両立した、新たなスタンダードシーティング
座った瞬間、ソフトなクッションが身体をやさしく受けとめます。さらに、背もたれの内部に採用した樹脂シェルのグリッドが、背中の動きにあわせて変形するため、長時間のハードワークでも快適です。
製品として使用済みの樹脂脚を回収し、分別・粉砕を経て、再び新たな樹脂脚として生まれ変わったリサイクル脚をラインナップしています。
RENU®;(製品製造時に発生する生地端材と回収衣類をリサイクルした再生糸)と再生PET糸を使用した再生材使用率100%の生地へと生まれ変わります。

ブラックキャスターあり肘掛可動肘キャスター径(Φmm)60グリーン購入法適合脚幅(mm)650内容量1脚
関連資料:単品カタログ(5.91MB)取扱説明書:(1.39MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26235188CF83ZR FKY1
94,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26235197CF83ZR FKY2
94,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26235206CF83ZR FKY3
94,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26235215CF83ZR FKY4
94,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26235224CF83ZR FKY5
94,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26235240CF83ZR FKY6
94,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26235249CF83ZR FKY7
94,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26235258CF83ZR FKY8
94,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26235267CF83ZR FKY9
94,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26235276CF83ZR FKZ7
94,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26235285CF83ZR FRU0
95,100
71,980
79,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26235294CF83ZR FRU1
95,100
71,980
79,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26235310CF83ZR FRU2
95,100
71,980
79,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26235319CF83ZR FRU3
95,100
71,980
79,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26235328CF83ZR FRU4
95,100
71,980
79,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26235337CF83ZR FRU5
95,100
71,980
79,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26235346CF83ZR FRU6
95,100
71,980
79,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26235355CF83ZR FRU7
95,100
71,980
79,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26235364CF83ZR FRU8
95,100
71,980
79,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26235380CF83ZR FRU9
95,100
71,980
79,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26235389CF83ZR FSF1
93,300
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26235398CF83ZR FSF5
93,300
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26235407CF83ZR FSF7
93,300
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26235416CF83ZR FSF9
93,300
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26235425CF83ZR FSG3
93,300
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26235434CF83ZR FSG4
93,300
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26235450CF83ZR FSG7
93,300
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26235459CF83ZR FSG8
93,300
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26235468CF83ZR FSG9
93,300
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26235477CF83ZR FXW0
93,300
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26235486CF83ZR FXW1
93,300
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26235495CF83ZR FXW2
93,300
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26235504CF83ZR FXW3
93,300
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26235520CF83ZR FXW4
93,300
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26235529CF83ZR FXW5
93,300
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26235538CF83ZR FXW6
93,300
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26235547CF83ZR FXW7
93,300
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26235556CF83ZR FXW8
93,300
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26235565CF83ZR FXW9
93,300
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする