温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 1室換気 局所換気

温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 1室換気 局所換気 - ノーリツ

暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥

用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法285 x 410 mm標準タイプ。スプラッシュミスト機能付。脱衣室リモコン、浴室リモコン付属質量(kg)運転時:13.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:470× 345× 47 (突起物除く)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×513×275換気方式換気ファン付きタイプリモコン脱衣室リモコン/浴室リモコン付属暖房能力(kW)3.3内容量1個
関連資料:(0.2MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26494870BDV-M3303AUKNST
207,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする