温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 1室換気 局所換気

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26494870 品番BDV-M3303AUKNST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥207,700

暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥

用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法285 x 410 mm標準タイプ。スプラッシュミスト機能付。脱衣室リモコン、浴室リモコン付属 質量(kg)運転時:13.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:470× 345× 47 (突起物除く) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×513×275 換気方式換気ファン付きタイプ リモコン脱衣室リモコン/浴室リモコン付属 暖房能力(kW)3.3
関連資料:(0.2MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする