ノーリツ
温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 2室暖房
暖房、換気、涼風、乾燥
用途
天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法430 x 560 mm標準タイプ。脱衣室リモコン付属
質量(kg)
運転時:17.6
タイプ
2室暖房機能付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
グリル板:590× 485× 25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
578×787.5×274
リモコン
脱衣室リモコン
暖房能力(kW)
浴室:3.3、脱衣室:1.4
内容量
1個
関連資料:
(0.14MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26495064
BDV-3302UKNC-DA-BL
¥
158,400
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません