曜日別特売

円筒ころ軸受 NU

円筒ころ軸受 NU - NTN(エヌティーエヌ)
仕様保持器形式:樹脂保持器、軸受すき間:C3幅(mm)23外径D(Φmm)90内径d(Φmm)40シールド形状開放形外輪タイプ両つば付き軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26698850NU308EAT2XC3
9,380
4,198
4,618(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする