曜日別特売

USB充電器 PD対応 18W

USB充電器 PD対応 18W - トライメイトUSB充電器 PD対応 18W - トライメイトUSB充電器 PD対応 18W - トライメイトUSB充電器 PD対応 18W - トライメイト

Type-Cポート1口/USB-Aポートが1口で2台同時に充電出来ます。

用途タブレット、ゲーム機などパワーデリバリーPDに対応した機器 及び5V/3.1AまでのUSB充電に対応した機器に。寸法(mm)40×40×46ホワイト質量(g)40出力Type-C DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD)USB-A DC5V/3.1AType-CとUSB-Aの合計は18Wまでコネクタ形状type-C メス×1 / USB-A メス×1入力AC100V-240V 50/60HzUSBポート数Type-Cポート1口/USB-Aポートが1口内容量1個
注意
※充電時には接続機器の専用ケーブルが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26735469TR-SCH1A1C18WPO
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする