曜日別特売

USBアダプタ USB(オス)Type-C+Type-microUSB (メス)

USBアダプタ USB(オス)Type-C+Type-microUSB (メス) - トライメイトUSBアダプタ USB(オス)Type-C+Type-microUSB (メス) - トライメイト

USB type-C+(オス)またはmicroUSB(オス)をUSB TYPE-A(メス)に変換するポートです。
USB3.0対応したUSBメモリとスマートフォン、タブレットとのデータ転送が高速に行うことができ大容量のデータもスムーズに受け渡しすることが可能となります。

寸法(mm)35×30×6質量(g)6メス形状USB TYPE-A3.0変換タイプオス-メス内容量1個
注意
消費電力が大きな機器では利用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オス形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26735828TR-UCB001-BKブラックUSB TYPE-A2.0
オープン
299
329(税込)
4日以内出荷
26735837TR-UCB001-SVシルバーUSB type-C+microUSB
オープン
299
329(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする