トライメイト
USBアダプタ Type-C(メス) - Type-C(オス) L字型
USB Type-C(メス) - Type-C(メス)の変換アダプタです。
用途
USBケーブルの延長などに
寸法(mm)
10×20×15
色
ブラック
質量(g)
3
オス形状
USB type-C
メス形状
USB type-C
変換タイプ
オス-メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26735846
TR-CCA002
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください