JIS-P、JIS-G 高圧用 Oリングキット (NBR 90)

JIS-P、JIS-G 高圧用 Oリングキット (NBR 90) - PETSEALSJIS-P、JIS-G 高圧用 Oリングキット (NBR 90) - PETSEALSJIS-P、JIS-G 高圧用 Oリングキット (NBR 90) - PETSEALSJIS-P、JIS-G 高圧用 Oリングキット (NBR 90) - PETSEALSJIS-P、JIS-G 高圧用 Oリングキット (NBR 90) - PETSEALSJIS-P、JIS-G 高圧用 Oリングキット (NBR 90) - PETSEALS

建設機械・農業機械のメンテナンス、油圧機器・油圧ホースの連結部に多用されるサイズのP番、G番のOリングをキット化しました。
油圧機器の高圧に耐えられるNBR90をゴム材料に使用しております。
O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。
国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。
キットは専用のプラスティックケースに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。

用途建設機械・農業機械・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプ等のOリングの保守メンテに。セット内容P-003/004/005/006/008/009各18個、P-00717個、P-010A/011/012/014/016/018各14個、P-02013個、G-025/030/035/040/045各11個、P-022.4/025/030/032/034/036/040/048各10個、P-0269個、内径20mm、外径26mm、線径3.0mm/内径22mm、外径28mm、線径3.0mm各11個硬度(Oリング)90内容30種類、388ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26738260JIS-P、JIS-G 高圧用 Oリングキット (NBR 90)
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする