日立用 Oリングキット (NBR 90)

日立用 Oリングキット (NBR 90) - PETSEALS日立用 Oリングキット (NBR 90) - PETSEALS日立用 Oリングキット (NBR 90) - PETSEALS日立用 Oリングキット (NBR 90) - PETSEALS日立用 Oリングキット (NBR 90) - PETSEALS日立用 Oリングキット (NBR 90) - PETSEALS

日立建機社製 建設機械のメンテナンスに多用されるサイズのOリングを専用キット化しました。
油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。
O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。
国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。
キットは専用のプラスティックに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。

用途日立建機社製 建設機械のOリングの保守メンテに。セット内容4506418,0126308,0211506用19個、4506405,4038403,A813005,0619307用/4506406,4500581,0669106用/4506407,0232126,4034659,4035038,4045632,4505092,4350187,4511428用/4506408,0232127用/4506408,R28782,4212036用/4506320,A813010,0117633,4501265用各13個、4506404用12個、4138938,0159307,0159219,0135201用/4187308,4009553用/4187328用/4187329用各11個、4317636,0126307,4500578,971823用/957366,0212115,0249307用/4506412,0130526,0166806,4014875,4007530用/4509180,0134414,4039948,4081845,4501764,4350206用/4506415,0225314,4029572,4035821,4226444,4038402用/4506416,0125433,0195306,4003134,4018070,0669501用/4506420,0117670,0130525,0134450,4511267用/4509181,0134413,0178609,4004558,4006808,955655用各10個・A811025,0134415,0134422,0159814,4003062,0391721用/A811030,0134607,0134607,0210734,0232125,4036814,4200487用/A811035,0125801,0130605,4511395,4514164用/A811040,4511394,0272503用/985096,4045633用各9個・4506424,0134434,0217122,4048315,965702用/966689,0166704用/4509182,0134460,0153109,4226446用/4506428,0159712,0217128,0234514用/4506430,0173618,0199005,4048843,4104498用/985098,0225309用/984614,4038867,4070049用/4018880用/970860,4006684用/A811045,0249308,4060895用各8個・4028265,0130524,0139210,4036815,4226443用7個硬度(Oリング)90内容36種類、356ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26738278日立用 Oリングキット (NBR 90)
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする