AS-568 Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ

AS-568 Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ - PETSEALSAS-568 Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ - PETSEALSAS-568 Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ - PETSEALSAS-568 Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ - PETSEALSAS-568 Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ - PETSEALSAS-568 Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ - PETSEALS

北米の建設機械・農業機械のメンテナンスに使用されるAS568 規格の O リングキットです。
油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。
O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。
国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。
キットは専用のプラスティックケースに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。

用途北米の建設機械・農業機械等のOリングの保守メンテに。セット内容AS-006/AS-007/AS-008/AS-009/AS-010/AS-011/AS-012各20個、AS-110/AS-111/AS-112/AS-113/AS-114/AS-115/AS-116各13個、AS-210/AS-211/AS-212/AS-213/AS-214/AS-215/AS-216/AS-217/AS-218/AS-219/AS-220/AS-221/AS-222各10個、AS-325/AS-326/AS-327各7個硬度(Oリング)90内容30種類、382ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26738287AS-568 Oリングキット (NBR 90)
16,980
18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする