曜日別特売

JASO オリジナル Oリングキット (NBR 90) 1000番シリーズ 高圧タイプ

JASO オリジナル Oリングキット (NBR 90) 1000番シリーズ 高圧タイプ - PETSEALSJASO オリジナル Oリングキット (NBR 90) 1000番シリーズ 高圧タイプ - PETSEALSJASO オリジナル Oリングキット (NBR 90) 1000番シリーズ 高圧タイプ - PETSEALSJASO オリジナル Oリングキット (NBR 90) 1000番シリーズ 高圧タイプ - PETSEALSJASO オリジナル Oリングキット (NBR 90) 1000番シリーズ 高圧タイプ - PETSEALSJASO オリジナル Oリングキット (NBR 90) 1000番シリーズ 高圧タイプ - PETSEALS

建設機械・農業機械のメンテナンス・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプなどのメンテナンスで使用する規格サイズ(JASO1000番)のO リングをキットにしました。
油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。
O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。
国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。
透明な上蓋でロック式の外ケースと、可動式仕切りパーツで区切られた高機能な透明インナーケースを 2 つ組み合わせた丈夫でデザイン性に優れたケース入りです。O リングを使用後の空ケースは、現場での各種小物の整理・保管に使用できます。

用途建設機械・農業機械・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプ等のOリングの保守メンテに。セット内容1011/1012/1013/1014/1015/1016/1017/1018/1019/1020/1021/1022/1023/1025/1026/1028/1030/1031/1033/1035各30個硬度(Oリング)90内容20種類、600ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26738305JASO オリジナル Oリングキット (NBR 90)
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする