生興
宅配ボックス(室内・屋内用)シリーズ プッシュボタン錠
不在時でも確実に荷物が受け取れる宅配ボックスです。再配達いらずでCO2削減にも貢献します。錠前は、使いやすく防犯性にも優れたプッシュボタン錠を採用。
付属品
床固定兼壁固定金具4個付、ボタン錠使い方シール、ボックスナンバーシール
材質
本体・扉:スチール/粉体塗装
質量(kg)
26
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×300×1290
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
上段:400×250×160、中段:400×250×360、下段:400×250×560
機能
扉:自閉機能付
錠前
プッシュボタン錠
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※アンカー固定する場合、キャップを外しアジャスターを調節します。床固定をする場合は底板を外し行います(兼用壁固定金具4個付き)。
※プッシュボタン錠の非常解錠キーは別売りです。
※転倒防止のため、左右の連結や、壁や床との連結をおすすめします。
※生鮮食品・生物・危険物・貴重品・動物の預け入れ/受け取りはできません。
※内容物に関する保証は 一切ありません。
※荷物の授受及び預けられた荷物などに関する事故に対しては責任を負いかねます。 ※故意・悪意によるいたずらに対する防御機能はありません。
※この製品は、室内または屋内用です。屋 外や水のかかる場所では使用しないでください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26751255
STK-311-W
¥
195,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません