優れた吸汗速乾VネックアンダーウェアTシャツ 20021 お得な洗い替え2枚セット

優れた吸汗速乾VネックアンダーウェアTシャツ 20021 お得な洗い替え2枚セット - STATUSUNI(ステータスユニ)優れた吸汗速乾VネックアンダーウェアTシャツ 20021 お得な洗い替え2枚セット - STATUSUNI(ステータスユニ)

身体の運動機能をサポートしつつ筋肉の疲労を軽減する機能性シャツです。吸汗速乾性能に優れた厚手の生地を採用することで、究極の着心地と共に着脱衣のしやすさを実現。真夏はファン付き作業服「空調服/空調ウェア」の下に着ることで気化熱による冷却効果を高められます。冬季は汗をかいてもすぐに乾き、綿素材のように体が冷える心配もありません。夏には嬉しいお得な洗い替え2枚セットです。

用途作業着のアンダーウェア、空調服の機能性アップ、作業着、Yシャツ等の下着機能吸汗速乾ホワイトセット内容Vネック半袖シャツ内容量1セット
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2674125420021-2M93673922(半袖)
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
2674127020021-2L99704023(半袖)
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
2674127920021-2LL105724123(半袖)
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
2674128820021-23L111744224(半袖)
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
2674129720021-24L117764324(半袖)
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
2674130620021-25L123764524(半袖)
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする