ノートン(サンゴバン)
ION ワイルドスピード
業界初コードレスグラインダー専用切断砥石ワイルドスピードタイプ推奨品です。
コードレスグラインダー専用タイプシリーズ推奨品、圧倒的な切断スピード作業です。
中から低速トルク機械でも薄物金属が切断できます。
用途
薄物金属の切断作業。
材質
単結晶・レジンボンド・ファイバー
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
0.8
適合材
金属
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26743799
105×0.8×15
1箱(10枚)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26743984
105×0.8×15
1枚
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください