ノートン(サンゴバン)
ファイバーディスクペーパー NEON
従来砥石よりも研削力があり当たりが柔らかいので疲れも軽減します。
アランダム砥粒で金属研磨に最適です。
ペーパでの研磨は当たりが柔らかく傷が深く入りすぎないので後工程が軽減できます。
用途
一般鋼・ステンレス・金属の研削。
材質
アランダム砥粒A
砥材
アランダム
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
適合材
一般鋼・ステンレス・金属
外径(mm)
102
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26744115
100mm A #24
24
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26744124
100mm A #36
36
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26744140
100mm A #50
50
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26744149
100mm A #60
60
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26744158
100mm A #80
80
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26744167
100mm A #100
100
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26744176
100mm A #120
120
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください