曜日別特売

ファイバーディスクペーパー REDH

ファイバーディスクペーパー REDH - ノートン(サンゴバン)ファイバーディスクペーパー REDH - ノートン(サンゴバン)ファイバーディスクペーパー REDH - ノートン(サンゴバン)ファイバーディスクペーパー REDH - ノートン(サンゴバン)ファイバーディスクペーパー REDH - ノートン(サンゴバン)ファイバーディスクペーパー REDH - ノートン(サンゴバン)ファイバーディスクペーパー REDH - ノートン(サンゴバン)ファイバーディスクペーパー REDH - ノートン(サンゴバン)

セラミックSG砥粒なので従来比7倍の研削力です。
ペーパでの研磨は当たりが柔らかく傷が深く入りすぎないので後工程が軽減できます。

用途一般鋼・ステンレス・金属の研削。材質セラミック砥粒SG砥材セラミックSG最高使用回転数(min-1[r.p.m])10500適合材一般鋼・ステンレス・金属外径(mm)125内容量1枚
全7種類を絞り込む
粒度
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26744185125mm SG #2424
オープン
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26744194125mm SG #3636
オープン
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26744210125mm SG #5050
オープン
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26744219125mm SG #6060
オープン
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26744228125mm SG #8080
オープン
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26744237125mm SG #100100
オープン
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26744246125mm SG #120120
オープン
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする