ノートン(サンゴバン)
ファイバーディスクペーパー NEON
従来砥石よりも研削力があり当たりが柔らかいので疲れも軽減します。
アランダム砥粒で金属研磨に最適です。
ペーパでの研磨は当たりが柔らかく傷が深く入りすぎないので後工程が軽減できます。
用途
一般鋼・ステンレス・金属の研削。
材質
アランダム砥粒A
砥材
アランダム
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10500
適合材
一般鋼・ステンレス・金属
外径(mm)
125
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
粒度
選択してください
24
36
50
60
80
100
120
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26744255
125mm A #24
24
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26744264
125mm A #36
36
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26744280
125mm A #50
50
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26744289
125mm A #60
60
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26744298
125mm A #80
80
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26744307
125mm A #100
100
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26744316
125mm A #120
120
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください