曜日別特売

WiZ マルチカラー E26電球 100W相当

WiZ マルチカラー E26電球 100W相当 - フィリップス

暮らしを明るく彩るスマートライト。標準的な60W相当(810lm)の明るさで、1600万色のマルチカラー対応。お部屋をお好みの雰囲気の空間へと演出します。一般的な口金サイズE26なので、既存の電球と交換するだけですぐに使用できます。
スマート照明初!Wi-Fiセンシング機能SpaceSense標準搭載】Wi-Fiセンシングとは、人の動きなどにより、Wi-Fi通信電波の変化を感知する技術。WiZライトはスマート照明で初めてこの仕組みを標準搭載!”動きのセンシングで照明オートメーション”が当たり前の時代に。※WiZアプリがバージョンアップしました。ご利用の際は最新版の「WiZ V2」アプリのダウンロードをお願いします。SpaceSence機能は「WiZ V2」アプリにてご利用いただけます。

フルカラー質量(g)90電圧(V)100定格寿命(時間)15000機能スマート Wi-FiW数(W)12.5(100W相当)寸法(高さH×幅W)(mm)138.5×77使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応調光方式ワイヤレス調光内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
光束(Lm)
口金
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26745549WIZ02MCマルチカラー1520E26
3,618
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする