オカトー
NOOKオーガナイザー
使わない時は小さく折りたためる
使わない時は小さく折りたためるオーガナイザー。
アウトドアの衣料品に使用されているナイロン生地を使用。
軽量で、耐久性のあるトラベルシリーズです。
材質
表生地/ナイロン100%
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26754999
-
ネイビー
L
約14
約40×30×12
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
26755008
-
グレー
L
約14
約40×30×12
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
26755017
-
ネイビー
M
約7
約30×20×12
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
26755026
-
グレー
M
約7
約30×20×12
¥
900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください