モノクローゼットV字スペースフック

モノクローゼットV字スペースフック - シンコハンガーモノクローゼットV字スペースフック - シンコハンガーモノクローゼットV字スペースフック - シンコハンガーモノクローゼットV字スペースフック - シンコハンガーモノクローゼットV字スペースフック - シンコハンガーモノクローゼットV字スペースフック - シンコハンガーモノクローゼットV字スペースフック - シンコハンガーモノクローゼットV字スペースフック - シンコハンガー

収納力を約1.5倍に。
V字に構成された本体バーに洋服を段違いにして掛けられます。
シーズンや種類によっての仕分けにも役立ちます。
固定用バネはしなやかに曲がるので取付も簡単。

セット内容固定用バネ2個・本体×2セット材質本体/鉄・PEコーティング、バネ/ステンレススチール(SUS304)ホワイト耐荷重(kg)約20取付け方法クローゼットなどのハンガーバーに固定用バネを引っ掛け本体バー両端の窪み部分を固定用バネのフック部分にはめ込みます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体/約35×5×7.5寸法(高さH×奥行D×厚さt)(mm)バネ/約67×10×0.5内容量1セット(2個)
注意
※パッケージ横に記載の取扱説明書をご使用の前に必ずお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26755936-
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする