ナカヤ化学産業
しっかりパックY
(1件のレビュー)
フタを外して電子レンジあたため可
材質
本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン
形状
角
容量(L)
約1
耐熱温度(℃)
本体/約140、フタ/約70
耐冷温度(℃)
本体/約-20、フタ/約-30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約23.9×17.6×3.3
電子レンジ
○
内容量
1個
注意
※フタは電子レンジで使用しないでください。
※食器洗浄機・乾燥機では使用しないでください。
※商品記載の注意事項をよくお読みになってご利用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26756408
K400
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください