三宅化学
ポンプ収納器
灯油のしたたりを防ぎ収納にとっても便利!
50mm・65mmキャップのどちらにも使用できます。
ホルダー突起部をセットする口径に合わせてハサミなどで切って調整して下さい。
用途
ポンプの保管・収納に
材質
本体・ホルダー/ポリエチレン
色
レッド
耐熱温度(℃)
約70
耐冷温度(℃)
約-10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約9×5×35
取付径(Φmm)
灯油タンク口径:50/60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26756496
-
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください