三宅化学
トーヨーポンプBD型
ポピュラーな灯油ポンプ。
手を汚さずに灯油などの補充ができます。
灯油専用。
色
レッド
吐出量(L/min)
約6.5
全長(cm)
約63
取扱液
灯油
ホース長さ(mm)
約555
内容量
1個
注意
※このポンプは灯油専用です。
※取扱説明書を必ずお読みの上正しくご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26756505
-
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください