エバーグリーン E.G.ダブルジッパーパック

エバーグリーン E.G.ダブルジッパーパック - EverGreen INTERNATIONAL

ワーム類の整理整頓に便利な「E.G.ダブルジッパーパック」。高品質なダブルジッパーを採用することで気密性を高め、液漏れを軽減。また、底マチ採用で収納力が高く、フォーミュラーチューニング用パックとしても最適です。
高品質ダブルジッパー:高品質なダブルジッパーを採用することで気密性を高め、液漏れを軽減。フォーミュラーチューニング用パックとしても最適。(ジッパー部は説明用に着色しています。)
アイテム記入スペース:アイテム記入スペース付。
底マチ採用:収納力を高める底マチを採用。

用途ワーム収納時(ワームは製品には含まれておりません。)寸法(mm)195×142サイズMサイズ内容量1パック(6枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26752314-
500
499
549(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする