USB対応デジタルゲージ (DS50/100シリーズ)

USB対応デジタルゲージ (DS50/100シリーズ) - マグネスケールUSB対応デジタルゲージ (DS50/100シリーズ) - マグネスケールUSB対応デジタルゲージ (DS50/100シリーズ) - マグネスケール

パソコンのUSBポートに直接接続するだけで、外部電源やインターフェイスユニットの追加無しで動作可能。
USBハブ経由で複数軸でも同時使用できます。
高剛性で堅牢な構造で耐環境性に優れ、幅広い測定に対応可能。

用途平面度測定・同軸度測定・たわみ測定など。仕様原点:1箇所(スピンドル移動1mm±0.5mmの位置にて)使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)【出力ケーブル長・ゲージ】(BOX間)2/(USB間)0.5分解能(μm)0.5電源電圧(V)DC5(±5%)ステム径(Φmm)20(0~0.013)消費電力(mA)120(最大)最大応答速度(m/min)250動作環境CPU:Intel Core i3または同等以上。RAM:1GB以上。OS:Windows 7/Windows 10 (32bit/64bitの各エディション)測定子超硬合金球面付きM2.5保存温度範囲(℃)-20~+60耐衝撃(m/s2)1500耐振動(m/s2)150インターフェイスUSB2.0FSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※質量は、ケーブル部およびインターポレーションBOXを除いたときの値です。
※保護等級は、インターポレーションBOXとコネクタ部を除く。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
測定範囲(mm)
測定力(N)
保護等級
精度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26753206DS50PR5約360(プローブ部)5020℃:6.2以下(全方位)IP64(プローブ部)4
91,000
90,980
100,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
26753215DS50NR5約360(プローブ部)5020℃:-(上方位)/0.9±0.4(横方位)/1.3±0.5(下方位)IP50(プローブ部)4
91,000
90,980
100,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
26753224DS100PR5約630(プローブ部)10020℃:9.3以下(全方位)IP64(プローブ部)5
165,900
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
26753240DS100NR5約630(プローブ部)10020℃:-(上方位)/1.8±0.65(横方位)/2.7±0.55(下方位)IP50(プローブ部)5
165,900
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【必見!デジタルゲージの正しい選び方】これで目的・用途に合わせた最適チョイスを!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする