曜日別特売

変換アダプタ

変換アダプタ - マグネスケール

DTシリーズ対応の接続用インターポレータ(USB出力)

質量(g)約50使用温度範囲(℃)0~50電源電圧(V)DC5(±5%)消費電力(mA)120(最大)最大応答速度(m/min)150保存温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度範囲(%RH)90以下内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
分解能(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26753249MT30-05最高:5
17,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26753258MT30-01最高:1
21,400
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする