アソー
チッコロ ホース接続ストレート型 ホース口(ナットタイプ)×ホース口(ナットタイプ) RoHS指令相当品
小型ニードルバルブです。
ホースジョイント一体型となります。
両口タイプとなります。
RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。
接続
ホース接続
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅(C3604、C3771)+クロムメッキ
使用温度範囲(℃)
-10~80
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
ホース口
使用流体
水、空気、油(材質に悪影響のない流体)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
小型ニードルバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26757406
CY-2208R
Φ8
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
26757415
CY-2209R
Φ9
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
26757424
CY-2310R
Φ10.5
¥
3,800
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材