曜日別特売

充電式LEDランタン ルーメナープラス

充電式LEDランタン ルーメナープラス - LUMENA(ルーメナー)充電式LEDランタン ルーメナープラス - LUMENA(ルーメナー)充電式LEDランタン ルーメナープラス - LUMENA(ルーメナー)充電式LEDランタン ルーメナープラス - LUMENA(ルーメナー)充電式LEDランタン ルーメナープラス - LUMENA(ルーメナー)充電式LEDランタン ルーメナープラス - LUMENA(ルーメナー)充電式LEDランタン ルーメナープラス - LUMENA(ルーメナー)充電式LEDランタン ルーメナープラス - LUMENA(ルーメナー)

「LUMENA +(ルーメナー プラス)」は、昼光色・昼白色・電球色の3つのLED発行色に切り替えが可能。
明るさも4段階に切り替えられます。
ご利用シーンに合わせて、色と明るさをお選びいただけます。
高度な技術力で作られた「LUMENA +」は軽量・コンパクトでありながら、最大で1800ルーメンという圧倒的な光量を発揮します。
シンプルで機能性・携帯性に優れた美しいデザイン。
ランタンという既成概念にとらわれず、独創的なデザインを追求。
より高度な安全性・耐久性も追求し、利便性も向上させたLEDランタン”LUMENA +”。
緊急SOSフラッシュ機能やモバイル充電希望も搭載しているので、防災対策用品としてもおススメします。

仕様緊急SOSフラッシュ、90度回転ハンドル付属品取扱説明書兼保証書(1年間有効)、専用ポーチ、USBケーブル、ハンガーリング2個、カラビナ2個、防滴キャップ出力電圧(V)DC5 2.1A入力電圧(V)DC5/2.1A、DC9/1.7A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×92×28機能モバイルバッテリー機能(タブレット・スマートフォン・デジタルカメラ・携帯型ゲームなどへの充電も可能)、パワーセービング機能(最大明るさ使用時、90%の電力消費した場合、モード4(最大)からモード1(最小)へ自動切替えで30分使用可)色温度(K)【LED】昼光色:5700、昼白色:4500、電球色:3000バッテリー容量(Ah)Li-Polymer20000充電時間(時間)約8(9V充電アダプターの場合)内容量1個
注意
※本製品の保証は、正しくお使いいただいた場合に1年間有効となります。消費者による過失が認められた場合につきましては保証の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
電球の種類
明るさ(Lm)
連続点灯時間(時間)
使用電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26799440LUMENAGLY約440LED(切り替え4段階)150~1800High:約12、Low:約160リチウムポリマー
15,741
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
26799449LUMENAGOD約440LED(切り替え4段階)150~1800High:約12、Low:約160リチウムポリマー
15,741
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
26799458LUMENABLK約440LED(切り替え4段階)150~1800High:約12、Low:約160リチウムポリマー
15,741
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする