曜日別特売

セラポイント金属用 8×13×3軸

セラポイント金属用 8×13×3軸 - サンフレックスセラポイント金属用 8×13×3軸 - サンフレックスセラポイント金属用 8×13×3軸 - サンフレックスセラポイント金属用 8×13×3軸 - サンフレックスセラポイント金属用 8×13×3軸 - サンフレックスセラポイント金属用 8×13×3軸 - サンフレックスセラポイント金属用 8×13×3軸 - サンフレックスセラポイント金属用 8×13×3軸 - サンフレックス

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。

用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)13許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属用外径(mm)8内容量1袋(10本)
全8種類を絞り込む
粒度
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26815235No.M0813-60#60
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
26815244No.M0813-80#80
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
26815260No.M0813-120#120
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
26815269No.M0813-180#180
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
26815278No.M0813-220#220
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
26815287No.M0813-320#320
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
26815296No.M0813-500#500
オープン
4,188
4,607(税込)
6日以内出荷
26815305No.M0813-1000#1000
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする